Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199325 NHI-E-11-PKZ0-PI Hilfsschalter 240 V/AC 3.5 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498772-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199325
EAN/GTIN:
     4015081974092
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton 199325 NHI-E-11-PKZ0-PI Hilfsschalter 240 V/AC 3.5 A 1 Schließer,1 Öffner 1 St.

Normalhilfsschalter NHI PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): PKZM01,PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PJM0,PKE · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 3.5 A · Schaltstrom (min.): 0.25 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
PKZM01 | PKZM0 | PKZM4 | PKZM0-T | PJM0 | PKE
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
NHI-E-11-PKZ0-PI
Schaltstrom (max.):
3.5 A
Schaltstrom (min.):
0.25 A
Schaltspannung:
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199325, NHI-E-11-PKZ0-PI, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,75*
€ 9,07*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 9,71*
1
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 10,78*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 11,16*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199148 PKZM0-0,16-PI
ab € 42,50*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,88*
Zubehör
Eaton
199164 PKZM0-0,25-T-PI
ab € 44,70*
Zubehör
Eaton
199166 PKZM0-0,63-T-PI
ab € 47,79*
Zubehör
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,25*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,41*
Zubehör
Eaton
199173 PKZM0-12-T-PI
ab € 60,41*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,02*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 50,01*
Zubehör
Eaton
199175 PKZM0-20-T-PI
ab € 65,19*
Zubehör
Eaton
199176 PKZM0-25-T-PI
ab € 76,54*
Zubehör
Eaton
199170 PKZM0-4-T-PI
ab € 52,38*
Zubehör
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,22*
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,09*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.