Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM0-12-PI#199158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-51770778
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199158
EAN/GTIN:
     4015081972425
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Motorschutzschalter PKZM0-12-PI#199158

Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 8 - 12 A, max. 186 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 12 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 3 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 5.5 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 50 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
186 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,96*
€ 64,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,97*
€ 67,85*
€ 4,00*
ab € 57,78*
€ 69,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,08*
€ 71,41*
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 73,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,31*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,56*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,41*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,75*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.