Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM115(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 55 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306675-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239555
EAN/GTIN:
     4015082395551
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM115(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 55 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 55 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 28 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 55 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM115(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
55 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 239555, DILM115(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 369,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,33*
€ 375,23*
Frei Haus
ab € 348,10*
€ 379,03*
Frei Haus
ab € 369,69*
€ 399,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 495,55*
€ 533,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,72*
€ 635,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,69*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,80*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,24*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,90*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,53*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,94*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 90,94*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,96*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,40*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.