| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E880E34 Herst.-Nr.: 230111 EAN/GTIN: 4015082301118 |
| |
|
| | |
| Schützspule 100-120V AC DILM150-XSP(RAC120) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 100 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 100 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,93* | € 75,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,28* | € 76,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,83* | € 79,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,75* | € 81,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,31* | € 82,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|