Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5130162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277945 DILM150-XHI20
EAN/GTIN:
     4015082779450
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C.

DILM - Hilfsschalterbausteine. Diese Module werden an der Vorderseite des DILM-Motorschützes angeschlossen, um zusätzliche Kontakte bereitzustellen. Hilfskontakte DILM150 passend für Schütze DILM40, DILM50 und DILM65 Strom 4A (AC15) 400V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfsschalter 2s eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 5130162, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 277945DILM150XHI20, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,17*
€ 7,19*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,42*
1
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 9,31*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 9,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 183,75*
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 311,53*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 252,22*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 363,54*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 526,39*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 399,80*
Zubehör
Eaton
277911 DILM65(RDC240)
ab € 254,13*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 290,20*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 274,94*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 155,89*
Zubehör
Eaton
107671 DILM72(RDC24)
ab € 259,12*
Zubehör
Eaton
104466 DILMF65(RAC24)
ab € 267,57*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 283,80*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 155,61*
Zubehör
Eaton
277783 DILM40(RDC240)
ab € 148,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.