Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 55KW/400V,DC DILM115(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35264908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239555
EAN/GTIN:
     4015082395551
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 55KW/400V,DC DILM115(RDC24)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 285 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
28 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,53*
€ 373,00*
Frei Haus
ab € 347,59*
€ 381,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,86*
€ 381,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 404,42*
€ 5,95*
ab € 373,98*
€ 405,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,43*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,27*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 60,12*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,70*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,53*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 60,13*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,75*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,23*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.