Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM115(RDC24) Leistungsschütz 55kW/400VDC 239555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0106244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239555
EAN/GTIN:
     4015082395551
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 285 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 17 kW, 380 V 400 V: P= 28 kW, 660 V 690 V: P= 43 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,53*
€ 373,00*
Frei Haus
ab € 347,59*
€ 381,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,86*
€ 381,52*
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 404,42*
€ 5,95*
ab € 373,98*
€ 405,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,43*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,27*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 60,12*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,70*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,53*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 60,13*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,75*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,23*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.