| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E880E32 Herst.-Nr.: 230109 EAN/GTIN: 4015082301095 |
| |
|
| | |
| Schützspule 24V AC DILM150-XSP(RAC24) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,89* | € 75,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,57* | € 76,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,26* | € 79,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,92* | € 81,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,37* | € 82,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|