Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 24+1pol. Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CAC-1210 Flammwidrig DVI-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997869-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1210
EAN/GTIN:
     8719214471033
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
club3D DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 24+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CAC-1210 Flammwidrig DVI-Kabel

Club 3D DVI auf HDMI Kabel St./St. 2Meter Bidirektional

• Konform mit den HMDI™ 1.4 Spezifikationen
• Konform mit den DVI-D D Dual Link Spezifikationen
• Unterstützt Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz
• Vollständig bidirektional
• Keine externe Stromversorgung notwendig
• Plug & Play

Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.

Das CAC-1210 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.

Das CAC-1210 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD/3840x2160@30Hz.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI-D 24+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: DVI-Kabel · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf HDMI-A

Systemvoraussetzungen:
Alle

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
club3D
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DVI-D 24+1pol. Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DVI 24+1pol. auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DVI | HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, club3D, CAC-1210, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,71*
€ 4,50*
ab € 7,54*
€ 10,72*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 7,54*
€ 10,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,51*
€ 12,03*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,60*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMD>HFD3
ab € 4,80*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,68*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.