Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP450PBF MOSFET 1 N-Kanal 190 W TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162656-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Vishay IRFP450PBF MOSFET 1 N-Kanal 190 W TO-247AC

MOSFET (HEXFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 500 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 2600 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 14 A · Leistung (max) P(TOT): 190 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 150 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 400 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 8.4 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 500 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AC
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRFP450PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
2600 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
14 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
190 W
Q(G):
150 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
400 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
8.4 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
500 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
500 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 500v, Vishay, IRFP450PBF, IRFP450IR-ND, FET
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,04*
2 Tage
515
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,23*
€ 3,22*
Lager 102
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW25-4
ab € 1,04*
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,59*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,29*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.