Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 1220 Register DIN A4, Überbreite blanko Tauenpapier Grau 20 Registerblätter 12200085


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554569-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12200085
EAN/GTIN:
     4002432319169
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz 1220 Register DIN A4,Überbreite blanko Tauenpapier Grau 20 Registerblätter 12200085

Leitz Register blanko DIN A4,Überbreite Tauenpapier 1220

Maße: 24 x 30 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite
Grammatur: 100 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
volle Höhe
2fach Lochung
Werkstoff: Tauenpapier, recycelt
Farbe: grau

Mit Lochverstärkung des 1. Blattes.

Ausstattung:
Ordnerregister

Technische Daten:
Anzahl der Registerblätter: 20 Registerblätter · Ausführung der Lochung: 2fach Lochung · Ausführung der Tabe: blanko · Ausführung des Registers: volle Höhe · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Ja · Grammatur: 100 g/m² · Herstellerfarbe: Grau · Lochrandverstärkung vorhanden: Ja · Material: Tauenpapier · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4,Überbreite · Zertifizierung: Blauer Engel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Leitz
Grammatur:
100 g/m²
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Deckblatt vorhanden:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Material:
Tauenpapier
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 | Überbreite
Produkt-Art:
Register
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2126
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,92*
1 Tag
749
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,95*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 5,19*
2 Tage
111
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,23*
Lager 102
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,2295* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,85*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,91*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,32*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,34*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.