Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-36B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 241 W 6.7 A 18 - 36 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293650-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-36B
EAN/GTIN:
     4021087009867
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-240H-36B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 241 W 6.7 A 18 - 36 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 18 - 36 V/DC / 6.7 A
Konstantspannung,Konstantstrom
241 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 36 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 18 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6.7 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1300.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 241 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.80 mm · Produktabmessung, Länge: 244.20 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244.20 x 68.00 x 38.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.80 mm
Produktabmessung, Länge:
244.20 mm
Produktabmessung, Breite:
68.00 mm
Leistungsbereich:
241 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.7 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.7 A
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
18 V/DC
Leistung (max.):
241 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1300.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087009867, Mean Well, HLG-240H-36B, led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
84
€ 4,90*
ab € 60,31*
€ 79,41*
€ 6,90*
ab € 56,94*
€ 81,56*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 85,05*
€ 4,00*
ab € 60,50*
€ 85,67*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 51,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 46,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 40,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 54,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 51,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 48,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 46,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.