Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FDV301N MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264012-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDV301N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
ON Semiconductor FDV301N MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 25 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 9.5 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 10 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 220 mA · Leistung (max) P(TOT): 350 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 0.7 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 4 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 400 mA · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 25 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 1.06 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
FDV301N
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
9.5 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
10 V
I(d):
220 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
350 mW
Q(G):
0.7 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
R(DS)(on):
4 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
400 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
25 V
U(GS)(th) max.:
1.06 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
25 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, smd transistor, ON Semiconductor, FDV301N, 121-2748, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
638625
3000
Frei Haus
ab € 0,0318*
€ 0,0577*
25
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,0911*
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0958*
Lager 102
115
15
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1547*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,1547*
€ 0,1841
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1392*
€ 0,1656
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 37500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,3205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,45*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.