Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
Artikel-Nr.:
     108EL-8418702
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ST-5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Messpinzette
Prüfpinzette
Testpinzette
Anzeigentyp = OLED
Batterietyp = 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
Gewicht = 31g

Ideal-tek Smart Tweezers™ Colibri™. LCR-Messgerät und Komponentenbezeichner in einem Paar von Schweizer präzisionsgefertigten Pinzetten: Die Pinzetten gibt es als Premiumversion ST-5S ( ; 841-8702 841-8702 ) und vereinfachte kostengünstigere Version ST-5C ( ; 841-8692 841-8692 ); Ersatzspitzen sind verfügbar ( ; 841-8705 841-8705 ); gebogene Präzisionsspitzen ( ; 841-8709 841-8709 ) und scharfe Präzisionsspitzen ( ; 841-8718 841-8718 ) sind separat erhältlich. Zum Messen von Kapazität, Widerstand und Induktivität elektronischer Komponenten Prüfung und Identifikation von SMD-Bauteilen Fehlersuche in komplexen elektronischen Systemen
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
OLED
Batterietyp:
3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
Gewicht:
31g
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, 8418702, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Bauteilprüfgeräte, ideal-tek, ST5S, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Component Testers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,22*
€ 427,28*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 355,22*
€ 427,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 381,38*
€ 456,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 410,60*
€ 487,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TB
ab € 32,34*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TSHP
ab € 32,96*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-T
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.