Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00839 TWEEZERS SET, ESD SAFE, 5PC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617216
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00839
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Pinzettensatz
Produktpalette: Multicomp Pro Tweezers Set
  • Pinzettenmaterial: Mit PET (Polyester)-Epoxid beschichteter Edelstahl
  • Inhalt des Pinzettensatzes: ESD-sichere Pinzetten D00831, D00833, D00834, D00836, D00837
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pinzetten: 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz esd 5-tlg, pinzettensatz esd, Handwerkzeuge, Pinzettensets, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00839, 1617216, 161-7216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 133,78*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 133,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 188,11*
    € 223,85
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 180,01*
    € 214,21
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 155,78*
    € 185,38
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 146,39*
    € 174,20
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 133,78*
    € 159,20
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idealtek
    K5PISV.IT
    ab € 35,12*
    Ähnlich
    Multicomp
    D00838
    ab € 114,19*
    Ähnlich
    Multicomp
    D00840
    ab € 158,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.