Finder Multifunktions-Zeitrelais 80.51.0.240.0000 Multifunktions-Zeitrelais mit Schraubklemmen für DIN-Schiene. Features: Ansprechverzögerung Einschaltwischer Impulsrelais (Funktion blinkend mit Im...
Schneider Electric RE17RCMU Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 100 h 1 Wechsler Zeitrelais Serie RE Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Schraubklemmen · Ausfü...
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Zeitbereichsauswahl. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.
Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar...
Zeitrelais Finder 80.41 Rückfallverzögertes Zeitrelais mit 1 Wechsler, einstellbar von 0,1s...24 h. Versorgungsspannung 24...240 V-/~. Schaltleistung 16 A/250 V~. Breite 17,5 mm. Montage auf DIN-Sc...
Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Schraubanschluss