Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais-digital, "SMARTimer", 25 Zeitfunktionen, NFC-programmierbar, Zeitbereiche 100 ms bis 416 Tage, 2 Wechsler, 16 A, für 110 bis 240V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-840202300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     840202300000
EAN/GTIN:
     8012823407234
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro Kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEb, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp. Zeitbereiche: 0,1 s bis 9999 St., Versorgungsspannung 110 bis 240 V AC/DC (50/60 Hz). 2 Programmiermodi: im Smart-Modus mit einem Smartphone über NFC-Kommunikation oder Classic Modus mit dem Joystick. Baubreite 35 mm, Relaisschutzart: IP20.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
true
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Zeitbereich:
0.1 s | 35996400 s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.