Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RE17RCMU RE17RCMU Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1667473-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RCMU
EAN/GTIN:
     3606480552694
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Schneider Electric RE17RCMU Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 100 h 1 Wechsler

Zeitrelais Serie RE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Monofunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Rückfallverzögerung mit Steuereingang · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Cadmiumfrei (Ag-Leg.) · Lebensdauer (elektrisch): 100000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20,IP50 (Front) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 0.1 s,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 90 x 72 mm
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Zeitbereich:
0.1 s - 100 h
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 | IP50 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Monofunktional
Funktionen (Relais):
Rückfallverzögerung mit Steuereingang
Zeitbereich(e) (Relais):
0.1 s | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
RE17RCMU
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Lebensdauer (mechanisch):
10000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
100000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei (Ag-Leg.)
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240 V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, zeitrelais rückfallverzögert, Schneider Electric, RE17RCMU, 791-2723, zeitschaltrelais
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 32,38*
€ 5,46*
ab € 24,68*
€ 32,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 32,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,14*
€ 34,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.