Multifunktions-Zeitrelais mit Push-In-Klemmen für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Imp...
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über 10 Zeitfunktionen. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein...
Zeitrelais 24VAC/DC,220-240VAC CT-VWE 0,1-10sZeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 ver...
Versorgungsspannung = 24 → 230 V ac/12 → 230V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = AUS/EIN, Recycling EIN/AUS Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeit...
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über 8 Zeitfunktionen. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein ...