Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 12÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 12÷240VAC
Zeitrelais; 0,1s÷100Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 12÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-CRM-2H/UNI
Hersteller:
     ELKO EP
Herst.-Nr.:
     CRM-2H /UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intervallschalter
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Zeitrelais
Hersteller: ELKO EP
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 0,1s...100Tage
Äußere Abmessungen: 17,6x90x64mm
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab einer Unterbrechung;Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab der Anschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Relaisserie: CRM-2H
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ELKO EP:
ELKO EP
Weitere Suchbegriffe: zeitrelais 0,1s, intervallschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,75*
€ 46,64*
€ 4,00*
ab € 43,53*
€ 60,32*
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 60,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 87,69*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 133,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.