Die Kombination aus rot/weißen Schraffenbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA1, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen auf...
Das 3-teilige Baken-Set ist für den Einsatz als seitliche Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich ideal. Mit dem Komplett-Set aus 10 der rot/weißen Schraffenbaken, schwarzen...
Sygonix SY-5225386 Funkklingel Komplett-Set mit Blitzlicht SYGONIX FUNKKLINGEL KOMPLETTSET 58 Melodien 4 Lautstärkeeinstellungen 4 Betriebsmodi Die Klingel zum Nachrüsten Überall da, wo keine Türkl...
360° LED Rundumleuchte Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in einen Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (L...
360° LED Rundumleuchte Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (Lichtle...
Das 3-teilige NISSEN Baken-Set ist für den Einsatz als StVO-konforme Absicherung und Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im Straßenverkehr ideal. Mit dem Komplett-Set, bestehend aus 10 ...
Kabelgebundenes, wartungsarmes NISSEN-Komplett-System mit einer extremen Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden, bevor die 120 Ah-Batterie getauscht werden muss. Das 4-teilige Profi-Set besteht aus der ...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...
Mit dem 3-teiligen Wendebaken-Set der Qualitätsmarke NISSEN, bestehend aus einer rot/weißen Pfeilbake, die durch Drehen beide Richtungsweisen abdeckt, mit gelber Warnleuchte und schwarzer Fußplatte...
Wer schleicht so spat durch Ihren Garten zum Garagentor? Keine Angst, die 97,4 dB laute Alarmsirene warnt Sie zuverlassig und schlagt Eindringlinge in die Flucht. Koppeln Sie die WLAN-Sirene fur me...
LED-Rundumleuchte Optiline mobile 360°, 70 W • Gehäuse aus ABS • Diffuser aus Polycarbonat • Mit stoßfestem Zylinder aus Polycarbonat • 1 Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A, IP 54 spritzwassergeschü...