Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilbaken-Set, RA2, links-/rechtsweisend, mit Warnleuchte in Gelb und Fußplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set aus nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2 tl
komplett set aus nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2 tl
nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2 tl geprueft front auf
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo ra2 retroreflektierend rueckseite
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609518
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609518
EAN/GTIN:
     4251295839783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
157 (Gefahrzeichen)
159 (Gefahrzeichen)
162 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Bake

Mit dem 3-teiligen Wendebaken-Set der Qualitätsmarke NISSEN, bestehend aus einer rot/weißen Pfeilbake, die durch Drehen beide Richtungsweisen abdeckt, mit gelber Warnleuchte und schwarzer Fußplatte, können Gefahrenbereiche und Baustellen StVO-konform abgesichert werden. Die retroreflektierende RA2-Folie sorgt auch im Dunkeln für beste Sichtbarkeit.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig und robust / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,885 x 0,44 x 1,62
  • Farbe: rot, weiß, gelb, schwarz
  • Norm: StVO, Reflexionsklasse RA2, TL-Aufstellvorrichtung, BAST, RSA, TL-Leitbaken
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (162)
  • Lieferumfang: 1 x Pfeilbake einseitig RA2, 1 x Fußplatte 88,5 x 44 cm, 1 x Baustellenleuchte
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | gelb | schwarz
Länge:
0,885 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,62 m
Einbauhöhe:
162 cm
Norm:
StVO | Reflexionsklasse RA2 | TL-Aufstellvorrichtung | BAST | RSA | TL-Leitbaken
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, warnbake, verkehrsbake, sicherheitsbake, pfeilbake, pfeilbakenset, leibake, absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 181,51*
€ 216,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 179,82*
€ 213,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 173,08*
€ 205,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,39*
€ 195,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 144,39*
€ 171,82
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.318,78*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 659,63*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 939,44*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.012,71*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,86*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 537,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 659,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 692,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.011,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.266,56*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.