Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 360° LED Rundumleuchte 30W 3200lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46372
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46372
EAN/GTIN:
     4011160463723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

360° LED Rundumleuchte

  • Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in einen Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (Lichtleistung von 3.200 Lumen, 4.000 K, neutral weiß
  • Durchmesser x Höhe: 200x220 Millimeter, Sockel aus Kunststoff, die rutschfesten Standfüßen sind optimal zur mobilen Nutzung geeignet, der klappbare Haken auf der Unterseite dient zur Befestigung an Decken oder Gerüsten
  • Leuchtmittel: Die rundum LED - Außenleuchte mit einem Abstrahlwinkel von 360°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann die LED-Leuchte sehr gut im Innen- oder Außenbereich verwendet werden. Enthält eine 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
3.200 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
230V/16A
Abstrahlwinkel:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46370
ab € 128,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.