Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5225386 Funkklingel Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612693-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5225386
EAN/GTIN:
     4064161224077
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Sygonix SY-5225386 Funkklingel Komplett-Set mit Blitzlicht

SYGONIX FUNKKLINGEL KOMPLETTSET

58 Melodien
4 Lautstärkeeinstellungen
4 Betriebsmodi

Die Klingel zum Nachrüsten
Überall da, wo keine Türklingel vorgesehen war, kann jetzt mit dem Sygonix Funkklingel Komplettset unkompliziert nachgerüstet werden. Einfach den Funk-Türklingelknopf (Batterie im Lieferumfang enthalten) mit doppelseitigem Klebeband an gewünschter Stelle platzieren und eine der 58 Klingelmelodien auswählen, mit der Gäste sich zukünftig anmelden. Hier lassen sich vier verschiedene Lautstärken und vier Kombinationen aus Klingeln, Blinken und Dauerlicht einstellen. Für die Außenmontage ist die Klingeltaste wettergeschützt nach IP44.

Ausstattung:
4 Betriebsmodi: Klingeln und Blinken, nur Klingeln, nur Blinken und Klingeln mit Dauerlicht
Klingeltaste mit Schutzart IP44.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 31 x 72 x 21 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dB · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 58 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 180 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC
Stromversorgung: 1 x CR2032 Batterie für Sender (im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:
Drahtlose Klingel
Funk-Türklingelknopf mit CR2032-Batterie und doppelseitigem Klebeband
Handbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
180 m
Melodien (Anzahl):
58
Abmessungen Sender:
31 x 72 x 21 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe weiss, warnlampe, warnleuchte 240v, Sygonix, SY-5225386, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
691
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 17,39*
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 17,53*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.