Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Transparent
Werma 261.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101959376
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     26144060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Transparent
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
221 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 6,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.