Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set aus Leitbake, Fußplatte und Warnleuchte, RA2, TL-geprüft, 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set aus leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 ra 2
komplett set aus leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 ra 2
bigpack hochleistungsbatterie 4r25 6 volt 7000 mah wetterfest 24
pruefplakette naechste pruefung inbetriebnahme folie 5 st absperrshop 10
nissen fussplatte tl 28 5 kg seitenansicht seitenansicht
leitbaken nach tl und bast geprueft ra 2 warnbake
leitbaken nach tl und bast geprueft ra 2 warnbake
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609384
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609384
EAN/GTIN:
     4251295839103
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake

Das 3-teilige NISSEN Baken-Set ist für den Einsatz als StVO-konforme Absicherung und Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im Straßenverkehr ideal. Mit dem Komplett-Set, bestehend aus 10 rot/weißen Schraffenbaken mit gelben Bakenleuchten und schwarzen Fußplatten können große Bereiche signalstark gekennzeichnet werden. Inklusive Batterien.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung für Ihre Absperrung / für jede Einsatzgröße geeignet: 90 - 180 Meter!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,885 x 0,44 x 1,545
  • Farbe: gelb, weiß, rot, schwarz
  • Norm: RSA, BAST, TL-Leitbaken, TL-Aufstellvorrichtung, Reflexionsklasse RA2, StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (154.5)
  • Lieferumfang: 10 x Leitbake beidseitig RA2, 10 x Fußplatte 88,5 x 44 cm, 10 x Baustellenleuchte, 10 x Prüfplakette, 24 x Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | weiß | rot | schwarz
Länge:
0,885 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,545 m
Einbauhöhe:
154.5 cm
Norm:
RSA | BAST | TL-Leitbaken | TL-Aufstellvorrichtung | Reflexionsklasse RA2 | StVO
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, Verkehrsbake, Absperrung, Leitbakenset, Blitzleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.266,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 126,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.427,07*
€ 1.698,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.409,18*
€ 1.676,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.344,18*
€ 1.599,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.306,20*
€ 1.554,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.266,56*
€ 1.507,21
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.318,78*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 659,63*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 939,44*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.012,71*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,86*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 537,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 659,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 692,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.011,16*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,27*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 144,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.