Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbaken-Set RA1 KONSTANT, extreme Leuchtdauer, mit Blitzleuchte und Fußplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
leitbaken set ra1 konstant led absperrung baustelle
leitbaken set ra1 konstant led absperrung baustelle
leitbaken set ra1 konstant led baustelle praxisbild
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake
nissen fussplatte tl 28 5 kg groessenvergleich
nissen blockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000 mah
nissen blockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000 mah
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609855
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609855
EAN/GTIN:
     4251295842028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Absperrbake

Kabelgebundenes, wartungsarmes NISSEN-Komplett-System mit einer extremen Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden, bevor die 120 Ah-Batterie getauscht werden muss. Das 4-teilige Profi-Set besteht aus der rot/weißen Schraffenbake mit schwarzer K1-Fußplatte, gelber Warnleuchte Konstant-Norm LED und der NISSEN Blockbatterie Konstant 111 und ist sofort einsatzbereit.

Produktmerkmale

  • sehr lange Haltbarkeit der Batterie / mit Blink- und Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,80 x 0,40 x 1,545
  • Farbe: rot, weiß, gelb, schwarz
  • Norm: TL-Leitbaken, RSA, BAST, Reflexionsklasse RA1, TL-Aufstellvorrichtung, EN 12352, TL-geprüft
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (154.5)
  • Lieferumfang: 1 x Leitbake, 1 x Fußplatte 80 x 40 cm, 1 x Baustellenleuchte, 1 x 120 Ah Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | gelb | schwarz
Länge:
0,80 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
1,545 m
Einbauhöhe:
154.5 cm
Norm:
TL-Leitbaken | RSA | BAST | Reflexionsklasse RA1 | TL-Aufstellvorrichtung | EN 12352 | TL-geprüft
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Leitbake, Pfeilbake, Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, Verkehrsbake, Absperrung, Leitbakenset, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,62*
€ 249,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 208,23*
€ 247,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 196,57*
€ 233,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 187,59*
€ 223,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 168,18*
€ 200,13
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
609272
ab € 398,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.