Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set aus Leitbake, Fußplatte & Blitzleuchte, RA1 + TL-geprüft, 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 ra1 tl geprueft
komplett set leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 ra1 tl geprueft
bigpack hochleistungsbatterie 4r25 6 volt 7000 mah wetterfest 24
pruefplakette naechste pruefung inbetriebnahme folie 5 st absperrshop 10
nissen fussplatte tl 28 5 kg seitenansicht seitenansicht
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607861
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607861
EAN/GTIN:
     4251295831343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Absperrbake

Das 3-teilige Baken-Set ist für den Einsatz als seitliche Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich ideal. Mit dem Komplett-Set aus 10 der rot/weißen Schraffenbaken, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten können sogar große Bereiche signalstark gekennzeichnet werden - natürlich in Markenqualität! Inklusive Batterien.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung für Ihre Absperrung / für jede Einsatzgröße geeignet: 90 - 180 Meter!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,80 x 0,40 x 1,545
  • Farbe: schwarz, rot, weiß, gelb
  • Norm: TL-Aufstellvorrichtung, TL-Leitbaken, BAST, RSA, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (154.5)
  • Lieferumfang: 10 x Leitbake, 10 x Fußplatte 80 x 40 cm, 10 x Baustellenleuchte, 24 x Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | rot | weiß | gelb
Länge:
0,80 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
1,545 m
Einbauhöhe:
154.5 cm
Norm:
TL-Aufstellvorrichtung | TL-Leitbaken | BAST | RSA | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Leitbake, Pfeilbake, Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, Verkehrsbake, Absperrung, Leitbakenset, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.017,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 101,787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.139,86*
€ 1.356,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.122,81*
€ 1.336,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.079,46*
€ 1.284,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.050,04*
€ 1.249,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 283,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.314,99*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 935,59*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.005,72*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,92*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 539,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 658,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 696,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.265,73*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,26*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.