Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 360° LED Rundumleuchte 70W 6000lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46370
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46370
EAN/GTIN:
     4011160463709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

360° LED Rundumleuchte

  • Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (Lichtleistung von 6.000 Lumen, 4.000 K, neutral weiß
  • Sockel aus Kunststoff mit Haltegriffen und zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln (230 V, 16 A, IP54), die rutschfesten Standfüßen sind optimal zur mobilen Nutzung geeignet, der klappbare Haken dient zur Befestigung an Decken oder Gerüsten
  • Leuchtmittel: Die rundum LED - Außenleuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 360°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann die LED-Leuchte sehr gut im Innen- oder Außenbereich verwendet werden. Enthält eine 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
6.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
70 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
230V/16A
Abstrahlwinkel:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46372
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.