Langfeldleuchte 4000K Wabenraster DALI LED ARKTIKA 5MB252DL60840ARKTIKA, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend...
lichtline Faro X3 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 23 W Neutralweiß Weiß LED-Feuchtraumleuchte Faro X3 Neutral-Weiße LEDs LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den ...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, DALI dimmbar, rechteckig. Ausfuhrung in kompakter Bauform fur die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausfuhrung: ohne Fassung, Mon...
LED Feuchtraum Wannenleuchte 1570x95x95mm IP65 LED Feuchtraum Wannenleuchte mit G13 Sockel fur eine T8 LED Rohre (nicht enthalten) Quecksilbergehalt (mg): 0
Runde LED-Deckenleuchte in geradliniger, zylindrischer Bauform. Durch einen optionalen, farbigen Profilrahmen (ZP) kann die Mantelflache der Abdeckwanne individualisiert werden. Zur Deckenmontage s...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92 018/18 (2 x 18 W) LED ready, 1/6-1M, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite...
EGB Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhre L1200mm nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V (z.B. EGB "Basic Tube", "Hi-Efficiency" oder "Profi-Line"), Gehäuse PC grau, Abd...
LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 900lm 4000K IP65 100 Lm/W Staubdicht und strahlwassergeschützt Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 52 mm