Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 900lm 4000K IP65 362867-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362867-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     2400110
EAN/GTIN:
     8720246202557
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 900lm 4000K IP65 100 Lm/W Staubdicht und strahlwassergeschützt Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 52 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
E
Höhe:
52 mm
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
695.00 mm
WEIGHT GRO:
.520000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.