LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16112L42AUSBayFR1528LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...
LED-FR-Wannenleuchte 164 12L90G2LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 58 W, 8990 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max)...
LED-FR-Wannenleuchte 163 15L60G2LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 40 W, 6090 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max)...