LED's light Basic LED Wannenleuchte Ein preisgünstiges Gerät mit 2 T8-LED-Röhren. Diese Röhren haben eine Gesamthelligkeit von 3600 Lumen und sind 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen. Die Leuchte ist staubdicht und...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 2 x14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwend...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Eine wirtschaftliche Leuchte mit LED-T8-Röhren. Diese LED-Röhre hat eine Helligkeit von 1800 Lumen und ist 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS mit...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwende...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1255 mm, 14W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1260 mm, 2x14W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume u...
LED's light Pro LED Wannenleuchte Strip mit Sensor - 120cm, 1x30,5W Hochwertige wasserfeste LED-Leuchte (LED integriert) Diese LED-Leuchte mit einer Helligkeit von 2800 lm, einer Farbtemperatur von...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1562 mm, 2x20,5W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume...
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen. Die Leuchte ist staubd...
LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 900lm 4000K IP65 100 Lm/W Staubdicht und strahlwassergeschützt Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 52 mm
LED Wannenleuchte Strip - 1x11W 30cm 1200lm CCT IP65 Sensor Tageslicht- und HF-Sensor Farbe und Lumen justierbar Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 110 mm