| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0889637 Herst.-Nr.: 78114114 EAN/GTIN: 4251433954323 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, DALI dimmbar, rechteckig. Ausfuhrung in kompakter Bauform fur die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wand-/ Pendelmontage, Material: Polycarbonat / Edelstahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 38 W, Lichtstrom: 4.900 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 117?, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,73* | € 64,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,30* | € 72,84* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,10* | € 73,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,69* | € 74,18* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,08* | € 80,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|