LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 120cm 2500lm 4000K IP65 Geeignet für (feuchte) Innen- und Außenbereiche LED-Modul und Treiber sind austauschbar Extra lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (bis zu 15...
Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhren der zweiflammigen, 60 cm langen Leuchte sind zudem ...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 18 Watt LED, BxTxH = 656 x 187 x 50 mm | ZB3962 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein pr...
Schuch Licht LED-FR-Wannenleuchte 163 12L22G2 Decken-/Wandleuchte 4041254301211 Perfekt in rauen Umgebungen! Die LED-Feuchtraumleuchte von Schuch mit ihren 17 Watt Leistung ist der ideale Ersatz fü...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm LED Feuchtraumwannenleuchte, zertifiziert fur Lebensmittelbeleuchtung, hohe Robustheit und Bestandigkeit, ideal z.B. in Markthallen, Lager- und Kuhlhallen...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...