| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98250709 Herst.-Nr.: 239552 EAN/GTIN: 4046827068973 |
| |
|
| | |
| Langfeldleuchte 18W 6401/522-8508-15-131 Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6401/522-8508-15-131, Ersatz von Typ: 6401/522-8508-1511, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 2 , 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Anzahl der Lampen: 2, Lampenleistung: 18 W, Anschlusskl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Justierbar: | ja | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | G13 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,87* | € 370,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 311,87* | € 371,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,54* | € 374,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,09* | € 394,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|