LED-Langfeldleuchte drehbar 61001294205LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entferne...
Ex Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 42 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 1.310 x ...
Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Besticht durch das flache Design. Produkteigenschaften: Feuchtraumleuchten. Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65). Extr...
Die Langfeldleuchte Serie WB ist mit NatureLite LEDs ausgestattet und 1180 mm breit. Die Langfeldleuchte Serie WB eignet sich für industrielle Arbeitsumgebungen. Die Langfeldleuchte Serie WB ist mi...
Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung...
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 127.2cm Gewicht: 0,07 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hinte...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein p...
IP44 LED-Wannenleuchte mit prismatischer Optik für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 4200 lm. Leuchten Leistung: 29 W. CCT einstellbar per Schalter für 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Lebe...
avero Langfeldleuchte LED A4 52 W BxTxH: 900x140x40mm Alu eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenblende vor d...
WSM Schaukästen Beleuchtung 1705 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 52W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 200 cm Bestell-Nr.: SW3325, SW3006, SW3016, SW...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
Elektro-Installationspaket für Hallenbüro mit Elektro-Kleinverteiler, FI-Schutzschalter, 2 Sicherungs-Automaten, Doppel-Langfeldleuchte, Schuko-Steckdose, Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temp...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°...