Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968
Artikel-Nr.:
     261-ZB3968
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112 979 000 - 005 513 61
EAN/GTIN:
     4064577277896
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968

Warum ist gutes Licht so wichtig?

Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein produktiveres Arbeiten. Gutes Licht senkt die Fehlerquote, gutes Licht beugt Ermüdung vor, gutes Licht sorgt für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, wodurch Fehlzeiten und Arbeitsunfälle vermieden werden. Nebenbei kann auch der Energieverbrauch aktiv beeinflusst werden.

Die Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende sorgt für eine sehr helle und gleichmäßige Lichtzuführung von oben auf die Arbeitsfläche und stellt damit das geeignete Umfeld für ein produktives, sicheres und weniger ermüdendes Arbeiten am Arbeitsplatz dar. Befestigt wird Sie an der Laufschiene des Aufbauportals.

Die Langfeldleuchte enthält 33 W LED, mit mit einem Treiber integriert und einer Leistung von 33 Watt, in der Farbe neutralweiß 4000 K, sowie eine 5 m Kabelzuleitung - für eine saubere Kabelführung am Arbeitsplatz -, Stecker und Schalter 220-240 V, 50/60 Hz. Die Beleuchtungsstärke der Langfeldleuchte beträgt im Mittel ca. 1139 Lux bei einem Messabstand von 0,5 m auf die Leuchtfläche.



Die Leuchte hat eine Breite von 1256 mm, eine Tiefe von 187 mm und eine Höhe von 50 mm. Sie entspricht der Schutzart IP 20 (Spritzwasser), Schutzklasse 1 (Schutzisolierung). Ein Befestigungskit für die Anbringung an Aufbauportalen liegt bei. Das Gehäuse besteht aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil, die Seitenaufsätze sind aus schwarzem Kunststoff.

Bei normalen Gebrauch der Leuchte (ca. 1 Meter über der Arbeitsfläche) ist die Leuchte auch für den ESD-Einsatz geeignet, da sich die Leuchte dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches befindet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
50
Befestigung:
Verschraubung
Leuchtentyp:
Hängeleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Tiefe mm:
187
Lichtstärke Lux:
ca. 1139 (Messabstand 1 m)
Breite mm:
1256
Verkaufseinheit:
Stück
Leuchtmittel:
33 W LED
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte, langfeldleuchten led, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,20*
€ 648,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112 971 000 - 005 513 37
ab € 356,34*
Ähnlich
Waldmann
112 975 000 - 005 513 49
ab € 412,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.