Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wannenleuchte 1x58W T26, pris, Kst, IP66 E15261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Wannenleuchte 1x58W T26, pris, Kst, IP66
Ex-Wannenleuchte 1x58W T26, pris, Kst, IP66
Artikel-Nr.:
     262-B648F89
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     152000005
EAN/GTIN:
     4041254101286
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
Ex-Wannenleuchte 1x58W T26, pris, Kst, IP66 E15261
Weitere Informationen:
Fassung:
G13
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
58 - 58 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Max. Systemleistung:
58 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schuch wannenleuchte ip66, langfeldleuchte, schuch langfeldleuchte, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.