Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Pol...
Durchgangsverdrahtung 3x 2.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 127.2cm Gewicht: 0,106 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hint...
LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende, 35 Watt, BxTxH = 899 x 120 x 40 mm | TPK3980 Warum ist Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein pr...
avero Langfeldleuchte LED ECO A4 28 W BxTxH: 900x140x60mm Aluminium eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenbl...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
LED-Wannenleuchte 3000K RK-L #0420641//396Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtau...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
Eine LED-Anbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: ...
Durchgangsverdrahtung 3x 2.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,133 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installa...
avero Langfeldleuchte LED ECO A6 42 W BxTxH: 1350x140x60mm Aluminium eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenb...