WSM Schaukästen Beleuchtung 1705 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 52W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 200 cm Bestell-Nr.: SW3325, SW3006, SW3016, SW...
Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzkla...
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 50 W Neutralweiß Grau LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N Neutral-Weiße LED Möglichkeit der Durchgangsversorgung Technische D...
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm Produktart: Durchverdrahtung Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,085 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeign...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
avero Langfeldleuchte LED A8 100W BxTxH: 1800x140x40mm Alu eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenblende vor ...
WSM Schaukästen Beleuchtung 1305 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 39W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 160 cm Bestell-Nr.: SW3323, SW3004, SW3014, SW...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwende...
Produktmerkmale M2LOOM ™ T8 LED-Wannenlechten (IP 66) - Einsatz bei extremen Bedingungen - Ammoniakbeständig - D-Zertifi zierung in Verbindung mit M2LOOM ™ T8 LED-Röhren - Einsetzbar in Räumen mit...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Ein preisgünstiges Gerät mit 2 T8-LED-Röhren. Diese Röhren haben eine Gesamthelligkeit von 3600 Lumen und sind 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS...
LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende, 15 Watt, BxTxH = 449 x 120 x 40 mm | ZB3979 Warum ist Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein pro...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...