LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432154//649Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 310 mm, Bre...
avero Langfeldleuchte LED A8 100W BxTxH: 1800x140x40mm Alu eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenblende vor ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwende...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
WSM Schaukästen Beleuchtung 1305 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 39W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 160 cm Bestell-Nr.: SW3323, SW3004, SW3014, SW...
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 66.2cm Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,037 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installat...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RKSK 330/25 #1430664Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 360 mm, Höhe 144 mm, Schutzart IP65, ...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3968 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein p...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
FR-Wannenleuchte T26 1x58W 161158 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RKSK 260/13 #1430081Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 290 mm, Höhe 124 mm, Schutzart IP65, ...
avero Langfeldleuchte LED ECO A4 28 W BxTxH: 900x140x60mm Aluminium eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenbl...