| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0893356 Herst.-Nr.: 161340002 EAN/GTIN: 4041254375083 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+50 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254375083.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstarkten Polyestergehause und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilitat. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlusse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bugeln fur Kettenaufhangung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 144,97* | € 176,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,18* | € 183,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,88* | € 183,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,44* | € 201,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,92* | € 205,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|