| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4842135 Herst.-Nr.: 164702 EAN/GTIN: 4014364647043 |
| |
|
| | |
| TYP LN24.538 28x41x155mm, 230V, 50Hz TC-D/-T26W, TC-F/-L 24W Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Geeignet für Lampenleistung: 24...26 W, Länge: 155 mm, Für Lampenart TC-D: true, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T26: true, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart TC-F: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 164702 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,60* | € 15,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 16,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,75* | € 16,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,97* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|