Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 188681 EVG KL 55/60/80W Zugentl. 33x79x159mm Typ ELXc 155,378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0797484
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188681
EAN/GTIN:
     4014364884592
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronisches Vorschaltgerat-Warmstart fur Kompakt-Leuchtstofflampen Gehause: warmebestandiges Polyamid (K3) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 50?C Gehausetemperatur tc:max. 70?C Gleichspannungsbetrieb fur den Betrieb: 176-264 V fur die Zundung: 198-264V Steckklemmen mit Hebeloffner: 0,5-1,5qmm Funkentstort Konstante Leistungsaufnahme Fur Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen fur Schrauben M4 fur seitliche oder unterseitige Montage Geeignet fur Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthaufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung gepruft nach EN 61347 Test 2 Typ: ELXc 155.378 Sapnnung AC: 220-240V m. Zugentlastung Abmessungen: 33x79x159mm, Gehause: Kunststoffgehause, Schutzklasse: ohne, Art der Dimmung: ohne, Hohe: 159mm, Breite: 79mm, Fur Lampenart TC-L: Ja, Nennspannung von/bis: 220-240V, Ausfuhrung: elektronisch, Geeignet fur Lampenleistung (1-lampig): 55-60W, Lange: 33mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 50,40*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,64*
€ 55,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,26*
€ 59,24*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.