Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 200 A Produktpalette: VS-ET Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A Durc...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 200 A Produktpalette: VS-ET Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A Durc...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 120 A Produktpalette: VS-MB Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchl...
Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 50 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Betriebsspannung: 26.5 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Verlustl...
Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 30 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 14 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Verlustlei...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 80 A Produktpalette: VSSAF Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 40 A Produktpalette: VSSB4 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A Durchl...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 240 A Produktpalette: VT404 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Durch...