| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1893370 Herst.-Nr.: VS-ETU3006FP-M3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 200 AProduktpalette: VS-ET Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 30 ADurchlassspannung, max.: 2 VSperrverzögerungszeit: 45 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform - Diode: TO-220FP RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode to-220, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-ETU3006FP-M3, 1893370, 189-3370 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,82* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,03* | € 2,33* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,876* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|