Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-36MT100 BRÜCKEN-GR-DIODE 3 PHASEN 1KV, 35A, D-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690136
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: D-63
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VS-36MT
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.19 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-36MT100, 2690136, 269-0136
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 9,11*
    € 17,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,44*
    € 18,29*
    20
    Frei Haus
    ab € 15,28*
    € 19,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.