Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VCUT0714BHD1HG3-08 ESD-DIODE, AEC-Q101, 14V, DFN1006-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCUT0714BHD1HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 14 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 61 W
  • Bauform - Diode: DFN1006-2A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, VCUT0714BHD1HG3-08, 3781340, 378-1340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    4841
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0547*
    € 0,5957*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5957*
    € 0,70888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4073*
    € 0,48469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9785* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.