Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VB60170G-E3/4W SCHOTTKY-DIODE, 170V, 60A, TO263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308971
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VB60170G-E3/4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 210 A
  • Produktpalette: VB601
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 170 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.02 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VB60170G-E3/4W, 2308971, 230-8971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.